Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Reflexions-Lichtschranke SA1E-PP1-SET SA1E-PP1-SET hellschaltend, Polarisationsfilter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D71311
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1E-PP1-SET
EAN/GTIN:
     4016138241075
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Die Reflexions-Lichtschranke der SA1E-Serie zeichnet sich durch ihre besonders kleine und kompakte Bauform aus. Die Reflex-Lichtschranke arbeitet mit einem Reflektor und kann auch Objekte mit spiegelnden Oberflächen erkennen. Aufgrund des integrierten Störschutzes ist die Installation von zwei Geräten direkt nebeneinander möglich. Mit Empfindlichkeitseinstellung. Durch zwei LEDs (gelb und grün) werden der Ausgangszustand und die Stabilität der Erfassung angezeigt.
Lieferumfang:
Reflektor (L x B) 51 x 72 mm.
Hinweise:
Zulassungen: UL.
Weitere Informationen:
Tiefe:
19.5 mm
Höhe:
32.7 mm
Breite:
10.8 mm
Kabellänge:
1.00 m
Schutzart:
IP67
Typ:
SA1E-PP1-SET
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + Polarisationsfilter
Reichweite min. (im Freifeld):
0.1 m
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
2.5 m
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Ansprechzeit:
1 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke idec, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, Idec, miniatur-lichtschranke, lichtschranke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,72*
€ 65,27*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 119,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.