Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 704395 LAS1-BGQ-11Y/21 Schlüsselschalter 250 V/AC 5A 1 x Aus/Ein 1 x 90° IP40 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D71203
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     704395
EAN/GTIN:
     4016138740738
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster

Lieferumfang:
2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Mechanische Lebensdauer:
500000 Zyklen
Schutzart:
IP40
Gehäuse-/Knopffarbe:
Edelstahl
Typ:
LAS1-BGQ-11Y/21
Temperaturbereich:
-20 - +55 °C °C
Material:
Edelstahl
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
19 mm
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Schaltpositionen:
2
Abzugstellung Schlüssel:
Aus/Ein
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: schlüsselschalter einbau, schlüsseltaster, schlüsselschalter 250v, TRU COMPONENTS, LAS1-BGQ-11Y/21, switch, Zündschloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,84*
€ 16,98*
1 Tag
81
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 16,99*
6 Tage
81
€ 6,99*
ab € 24,89*
€ 34,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
390005
ab € 0,0815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.