Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Phase LED-Aufbauleuchte LED LED fest eingebaut 4.5W Warmweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D695371
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     533003116
EAN/GTIN:
     8718696125168
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
philips led spot
Manchmal möchte man einfach das Ambiente im Raum seiner Tätigkeit anpassen, um sich wohler zu fühlen. Mit den dimmbaren Philips LED-Spots kannst Du die gewünschte Lichtintensität stufenlos einstellen - von funktional hell für das tägliche Arbeiten bis einladend warm für entspannte Stunden.

ClickFix – einfache Montage
ClickFix – einfache Montage Installieren Sie Ihren Spot einfach selbst. Dank ClickFix benötigen Sie hierzu keine Hilfe. Montieren Sie einfach die Halterung an der Decke, schließen Sie die Drähte an, und befestigen Sie die Lampe mit einem Klick.

Dimmt allmählich von 100-prozentiger Helligkeit bis hin zu 10-prozentig weichem Licht
Ändern Sie Ihr Zimmer-Ambiente entsprechend Ihrer jeweiligen Aktivität. Mit den Philips dimmbaren LED-Spots können Sie die Lichthelligkeit durch eine Drehung des Dimmers leicht einstellen. Dimmen Sie allmählich von 100-prozentig hellem Licht für funktionale Aktivitäten bis hin zu 10-prozentig weichem Licht für eine entspannte Freizeit.
Features:
Warm-Weiße LED
Dimmbar
Schwenkbar
Lieferumfang:
LED-Aufbauleuchte · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
4.5 W
Höhe:
8 cm
Farbe:
weiß
Gewicht:
605 g
Durchmesser:
10.2 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
500 lm
Material:
Metall
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
40 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar + Schwenkbar
Leistung je Leuchtmittel:
4.5 W
Lichtstrom Gesamt:
500 lm
Bauform:
Zylindrisch
Produkt-Art:
LED-Aufbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: led spot, leuchtmittel led spot, Philips Lighting, Phase, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 37,07*
€ 50,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 34,00*
€ 50,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,11*
€ 64,09*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 65,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.