Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myLiving LED Spot Phase 1flg. 500lm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-9774
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     915004934801
EAN/GTIN:
     8718696125168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
led spot
Manchmal möchte man einfach das Ambiente im Raum seiner Tätigkeit anpassen, um sich wohler zu fühlen. Mit den dimmbaren Philips LED-Spots kannst du die gewünschte Lichtintensität stufenlos einstellen von funktional hell für das tägliche Arbeiten bis einladend warm für entspannte Stunden.


Highlights
  • Dimmbare LED Spotlleuchte
  • Modernes, zeitloses Design
  • Gestaltet für Sehkomfort
  • Einfache Montage
  • Schwenkbar
  • Langlebiges, hochwertiges Material
  • Lebensdauer bis zu 30 Jahre


Weitere Informationen:
Gewicht:
605 g
Höhe:
8.5 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
12 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 37,19*
€ 50,95*
€ 4,00*
ab € 40,19*
€ 64,14*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 53,90*
€ 71,57*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.