Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 951201 Trichter 2l 208mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D692001
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     951201
EAN/GTIN:
     4007228951202
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
208 mm
Farbe:
rot
Durchmesser:
208 mm
Füllmenge:
2 l
Besonderheiten:
Lebensmittelecht
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Trichter
Weitere Suchbegriffe: Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, spezialtrichter, Hünersdorff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 4,68*
5 Tage
300
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 5,12*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 5,67*
1 Tag
108
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,26*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,27*
€ 34,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
950401
ab € 0,66*
Ähnlich
Hünersdorff
950501
ab € 0,80*
Ähnlich
Hünersdorff
950601
ab € 1,09*
Ähnlich
Hünersdorff
950701
ab € 1,32*
Ähnlich
Hünersdorff
951101
ab € 2,69*
Ähnlich
Hünersdorff
950201
ab € 0,46*
Ähnlich
Hünersdorff
950301
ab € 0,53*
Ähnlich
Hünersdorff
954600
ab € 2,58*
Ähnlich
Hünersdorff
951600
ab € 4,30*
Ähnlich
Hünersdorff
951500
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.