Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 115-12-260-KX3 Kraft-Monierzange 260mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D678891
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     115-12-260-KX3
EAN/GTIN:
     4003758105290
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Gewicht:
375 g
Material:
Werkzeugstahl
Produkt-Art:
Kraft-Monierzange
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2.6 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
3.8 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
4.2 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,68*
€ 19,94*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 14,16*
€ 19,96*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 17,64*
€ 25,83*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 28,47*
€ 38,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.