Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 115-12-260-KX3 Kraft-Monierzange 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS
NWS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124845
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     115-12-260-KX3
EAN/GTIN:
     4003758105290
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
NWS 115-12-260-KX3 Kraft-Monierzange 260mm

Besonders schlanke Form und nach außen gestellte Schneiden zum Binden tiefliegender Eisen und für Problemstellen
KX Solinger Flechterzange
Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
Schnelles, zuverlässiges und kostengünstiges Verdrillen und Abschneiden des Drahtes in einem Arbeitsgang
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
Zangengewerbe elliptisch geformt um eine bestmögliche Anwendung zu gewährleisten
Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
Enorme Schneidleistung, bis zu 45 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Monierzangen
Griffe mit Kunststoff überzogen
Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet.

Kategorie: Kraft-Monierzange
Schneidwerte (max.) weicher Draht: 4.2 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 3.8 mm
Schneidwerte (max.) harter Draht: 2.6 mm
Material: Werkzeugstahl
Gewicht: 375 g
Länge (Tiefe): 260 mm
Produkt-Art: Kraft-Monierzange
Hersteller-Nr.: 115-12-260-KX3
EAN: 4003758105290
Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidwert: 10 mm
Größe Ringschlüssel in Millimeter: 15.

Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, monierzangen nws, eisenflechterzange, NWS, 115-12-260-KX3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,65*
€ 20,14*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 14,11*
€ 20,15*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 17,71*
€ 26,00*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 28,33*
€ 38,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.