Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin 0805B274K500CT Keramik-Kondensator SMD 0805 0.27 µF 50V 10% 3000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D670722
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0805B274K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
0805B274K500CT
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
0.27 µF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3000
Frei Haus
ab € 0,03109*
€ 0,04243*
2 Tage
6000
3000
Frei Haus
ab € 0,03247*
€ 0,04361*
100
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,1333*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,04243*
€ 0,05049
pro Stück
ab 5000,01 Stück
€ 0,04003*
€ 0,04764
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,03961*
€ 0,04714
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,03889*
€ 0,04628
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,03109*
€ 0,037
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 127,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.