Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components Lasermodul Linie Grün 7mW ILM12F-L-520-7-35-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D656891
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     3026222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie grün
Helle dünne Linie, Grün, fokussierbar. Öffnungswinkel 35 °. Robustes Industriegehäuse aus Edelstahl mit IP54 und Außengewinde, Versorgungsspannung bis 30 V.
Features:
Grün
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Linie
Hinweise:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen). Stecker und Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Leistung:
7 mW
Länge:
68 mm
Farbe:
grün
Typ:
ILM12F-L-520-7-35-F
Betriebsstrom:
100 mA
Durchmesser:
12 mm
Temperaturbereich:
0 - 50 °C
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Wellenlänge:
520 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Herstellerfarbe:
Grün
Laser-Klasse:
2
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Fokussier-Eigenschaft:
Fokussierbar
Strahldivergenz:
1 mrad
Arbeitsabstand:
50 mm
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, laserdiodenmodul grün, Laser Components, ILM12F-L-520-7-35-F, LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 238,61*
€ 293,11*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 245,28*
€ 293,12*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 421,41*
€ 491,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,11*
€ 348,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,18*
€ 342,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,34*
€ 339,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,39*
€ 317,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,93*
€ 303,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
1404644
ab € 11,60*
Sonstiges
Phoenix Contact
1420003
ab € 7,90*
Sonstiges
Belden
43774-1
ab € 15,40*
Sonstiges
Binder
09-3432-700-04
ab € 7,23*
Sonstiges
Laser Components
3026258
ab € 57,55*
Sonstiges
Lumberg Automation
11349-1
ab € 8,70*
Sonstiges
Lumberg Automation
11437-1
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.