Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components Lasermodul Linie Grün 7 mW ILM12F-L-520-7-35-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1782861-BP
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     3026222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie grün
Laser Components Lasermodul Linie Grün 7 mW ILM12F-L-520-7-35-F

ILM12F Linienlaser Grün, 35 °, industrietauglich, M12, IP54

Grün
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Helle dünne Linie, Grün, fokussierbar. Öffnungswinkel 35 °. Robustes Industriegehäuse aus Edelstahl mit IP54 und Außengewinde, Versorgungsspannung bis 30 V.

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 50 mm · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Betriebsstrom: 100 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fokussierbar · Herstellerfarbe: Grün · Laser-Klasse: 2 · Leistung: 7 mW · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Strahldivergenz: 1 mrad · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Typ: ILM12F-L-520-7-35-F · Weitere technische Daten: Arbeitsabstand: 50 mm bis unendlich · Wellenlänge: 520 nm · Öffnungswinkel num: 35 °

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen). Stecker und Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 68 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Marke:
Laser Components
Wellenlänge:
520 nm
Farbe:
grün
Fokussier-Eigenschaft:
Fokussierbar
Laser-Klasse:
2
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
35 °
Strahldivergenz:
1 mrad
Arbeitsabstand:
50 mm
Leistung:
7 mW
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
ILM12F-L-520-7-35-F
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsstrom:
100 mA
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, laserdiodenmodul grün, Laser Components, 3026222, ILM12F-L-520-7-35-F, LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 238,67*
€ 294,40*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 243,87*
€ 294,41*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 419,75*
€ 478,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,41*
€ 350,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,09*
€ 335,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,60*
€ 305,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,87*
€ 290,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
1404644
ab € 11,51*
Sonstiges
Phoenix Contact
1420003
ab € 7,90*
Sonstiges
Belden
43774-1
ab € 16,85*
Sonstiges
Binder
09-3432-700-04
ab € 8,46*
Sonstiges
Laser Components
3026258
ab € 57,36*
Sonstiges
Lumberg Automation
11349-1
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.