Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D651491 Herst.-Nr.: 95506 EAN/GTIN: 4000870955062 |
| |
|
| | |
| Der URail Spot Tubo in Chrom Matt ist mit LED Technik bestückt und kompatibel mit allen URail Artikeln. Er lässt sich nach Bedarf ausrichten und bringt das Licht genau dorthin, wo Sie es brauchen. Zusammen mit den entsprechenden URail Komponenten erstellen Sie so Ihr ganz individuelles Lichtsystem bis zu einer Gesamtleistung von max.1000W. Features: Warm-Weiße LED Schwenkbar Lieferumfang: Hochvolt-Schienensystem-Leuchte · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 5 W | Höhe: | 19.6 cm | Farbe: | grau | Durchmesser: | 4.25 cm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 265 lm | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Chrom (matt) | Lampen-Besonderheiten: | Schwenkbar | Leistung je Leuchtmittel: | 5 W | Lichtstrom Gesamt: | 265 lm | Serie: | URail | Produkt-Art: | Hochvolt-Schienensystem-Leuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 23,45* | € 23,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,26* | € 25,21* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,45* | € 25,44* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,77* | € 25,79* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,77* | € 25,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|