Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin 1206B821K500CT Keramik-Kondensator SMD 1206 820pF 50V 10% 4000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D650682
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     1206B821K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
1206B821K500CT
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
820 pF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0755*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0173*
€ 0,1069*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 73,90*
€ 97,11*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 77,26*
€ 99,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,11*
€ 115,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 96,15*
€ 114,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,17*
€ 113,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,20*
€ 112,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 78,58*
€ 93,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 76,82*
€ 91,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,18*
€ 88,27
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 73,90*
€ 87,94
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.