Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin 1206B824K500CT Keramik-Kondensator SMD 1206 0.82 µF 50V 10% 2000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D650492
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     1206B824K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
1206B824K500CT
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
0.82 µF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2000
Frei Haus
ab € 0,04843*
€ 0,0684*
1 Tag
4000
2000
Frei Haus
ab € 0,0504*
€ 0,07028*
10
€ 6,90*
ab € 0,0609*
€ 0,2194*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,05961*
€ 0,07094
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05662*
€ 0,06738
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,05603*
€ 0,06668
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,04843*
€ 0,05763
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 136,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.