Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC1206KRX7R9BB103 Keramik-Kondensator SMD 1206 0.01 µF 50V 10% 4000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D639302
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206KRX7R9BB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CC1206KRX7R9BB103
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
0.01 µF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
4000
Frei Haus
ab € 0,02041*
€ 0,03013*
100
€ 5,90*
ab € 0,00803*
€ 0,03322*
4000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0426*
4000
Frei Haus
ab € 0,03011*
€ 0,04312*
1 Tag
4004
30
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,1139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,03013*
€ 0,03585
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02563*
€ 0,0305
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02463*
€ 0,02931
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,02442*
€ 0,02906
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02411*
€ 0,02869
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,02391*
€ 0,02845
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,02041*
€ 0,02429
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 120,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206C103KARACTU
ab € 0,0526*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.