Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0603KRX7R9BB473 Keramik-Kondensator SMD 0603 0.047 µF 50V 10% 4000 St. Tape on Full ree


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D638922
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R9BB473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CC0603KRX7R9BB473
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
0.047 µF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
4000
€ 4,00*
ab € 0,00602*
€ 0,00939*
1 Tag
8000
4000
Frei Haus
ab € 0,00626*
€ 0,00942*
1 Tag
492000
4000
€ 14,99*
ab € 0,00638*
€ 0,00956*
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
4000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,00939*
€ 0,01117
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,00923*
€ 0,01098
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0092*
€ 0,01095
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,00872*
€ 0,01038
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00602*
€ 0,00716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 37,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
06035C473KAT2A
ab € 0,0112*
Ähnlich
Kemet
C0603X473K5RACTU
ab € 0,0484*
Ähnlich
Kemet
C0603C473K5RACTU
ab € 0,00833*
Ähnlich
Kemet
C0603C473K5RACAUTO
ab € 0,0147*
Ähnlich
TDK
C1608X7R1H473K080AA
ab € 0,01004*
Ähnlich
KYOCERA AVX
06035C473KAZ2A
ab € 0,014*
Ähnlich
Multicomp
MC0603B473K500CT
ab € 0,00436*
Ähnlich
Vishay
VJ0603Y473KXACW1BC
ab € 0,0103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.