Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0603KRX7R9BB563 Keramik-Kondensator SMD 0603 0.056 µF 50V 10% 4000 St. Tape on Full ree


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D638782
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R9BB563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CC0603KRX7R9BB563
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
0.056 µF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0125*
€ 0,0192*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,07*
€ 43,68*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 31,15*
€ 43,68*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 38,44*
€ 51,72*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 40,44*
€ 54,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,68*
€ 51,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,25*
€ 51,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,80*
€ 50,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,92*
€ 49,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,88*
€ 40,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,24*
€ 39,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 31,68*
€ 37,70
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 31,29*
€ 37,24
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 31,15*
€ 37,07
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00779* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C563K5RACTU
ab € 0,0336*
Ähnlich
Multicomp
MC0603B563K500CT
ab € 0,00468*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.