Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0603KRX7R9BB273 Keramik-Kondensator SMD 0603 0.027 µF 50V 10% 4000 St. Tape on Full ree


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D638252
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R9BB273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CC0603KRX7R9BB273
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
0.027 µF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
4000
€ 4,00*
ab € 0,00766*
€ 0,01151*
2 Tage
8000
4000
Frei Haus
ab € 0,00798*
€ 0,01175*
4000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
48 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,00936*
€ 0,01709*
2 Tage
4000
25
€ 5,95*
ab € 0,0394*
€ 0,1377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,01151*
€ 0,0137
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0099*
€ 0,01178
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00979*
€ 0,01165
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0092*
€ 0,01095
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,009*
€ 0,01071
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,00766*
€ 0,00912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 46,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C273K5RACTU
ab € 0,0374*
Ähnlich
Multicomp
MC0603B273K500CT
ab € 0,00469*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.