Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0402KRX7R9BB103 Keramik-Kondensator SMD 0402 0.01 µF 50V 10% 10000 St. Tape on Full ree


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D634442
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402KRX7R9BB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CC0402KRX7R9BB103
Bauform:
0402
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
0.01 µF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10000
€ 4,00*
ab € 0,00196*
€ 0,00335*
2 Tage
20000
10000
Frei Haus
ab € 0,00217*
€ 0,00336*
48 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00183*
€ 0,00422*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0145*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00335*
€ 0,00399
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,00315*
€ 0,00375
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00291*
€ 0,00346
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,00262*
€ 0,00312
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00259*
€ 0,00308
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00254*
€ 0,00302
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,00196*
€ 0,00233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.