Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0805KRX7R9BB151 Keramik-Kondensator SMD 0805 150pF 50V 10% 4000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D631352
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R9BB151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CC0805KRX7R9BB151
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
150 pF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,09*
€ 45,88*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 32,75*
€ 45,90*
Frei Haus
ab € 40,48*
€ 55,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,88*
€ 54,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,94*
€ 52,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,10*
€ 48,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,19*
€ 47,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,19*
€ 45,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,63*
€ 43,59
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 32,74*
€ 38,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,09*
€ 33,43
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00703* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.