Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DG992 Funktionsgenerator netzbetrieben 100MHz (max) 2-Kanal Arbiträr, Dreieck, Puls, Rech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D620351
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DG992
EAN/GTIN:
     4053199583362
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Das Modell DG992 verfügt über 2 Ausgangskanäle sowie einen internen Speicher von 16 Mpts. Neben den typischen Funktioen finden Sie über 160 eingebaute arbiträre Signale wie ECG, Gauss Kurven, Lorentz, Dual Tone, Expotential Rise und Fall. Höchste Signalqualität von 1 ppm bei 16 Bit Auflösung.
Features:
100 MHz Bandbreite
2 Ausgänge
Sinus, Rechteck, Dreieck, Pulse, Rauschen, DualTone, Harmonische, Arbiträre Funktionen 160 eingebaut
Lieferumfang:
BNC Kabel + USB Anschlusskabel + Quick Guide + Netzkabel
Weitere Informationen:
Höhe:
97 mm
Breite:
238 mm
Gewicht:
1.75 kg
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Anzahl Kanäle:
2-Kanal
Typ:
DG992
Frequenz (max.):
100 MHz
Anzeige:
LCD
Besonderheiten:
Modulation
Frequenz-Bereich Dreieck:
1 µHz - 2 MHz
Signal-Ausgangsformen:
Arbiträr + Dreieck + Puls + Rechteck + Sinus + Lorentzkurve + Rauschen
Schnittstellen:
USB + USB-Host + USB-Device
Frequenz-Bereich ARB:
1 µHz - 20 MHz
Frequenz-Bereich Sinus:
1 µHz - 100 MHz
Frequenz-Bereich Rechteck:
1 µHz - 25 MHz
Interne Modulation:
AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, Rigol, Funktionsgenerator, Funktions-Generator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 880,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,22*
€ 1.175,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,92*
€ 1.153,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 959,43*
€ 1.141,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,07*
€ 1.099,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,39*
€ 1.067,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,44*
€ 1.047,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.