| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D619552 Herst.-Nr.: 0603B101K500CT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 50 V | RoHS-konform: | Ja | Typ: | 0603B101K500CT | Bauform: | 0603 | Bauart: | SMD | Toleranz ±: | 10 % | Material: | Keramik | Elektr. Kapazität: | 100 pF | Verpackungsart: | Tape on Full reel | Material-Eigenschaft: | X7R | Produkt-Art: | Keramik-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,00302* | € 0,00522* | | | | Lager 615 | | | | 4000 | | € 4,00* | ab € 0,00289* | € 0,0053* | | | | | | 1 Tag | | | 4000 | | € 14,99* | ab € 0,00285* | € 0,00622* | | | | | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,0102* | € 0,016* | | | | | | | | 4000 | | € 8,95* | ab € 0,0102* | € 0,016* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück | Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|