Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin 0603B333K500CT Keramik-Kondensator SMD 0603 0.033 µF 50V 10% 4000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D617452
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0603B333K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
0603B333K500CT
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
0.033 µF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00467*
€ 0,00825*
500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,015*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0103*
€ 0,0165*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00417*
€ 0,06791*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,61*
€ 22,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,71*
€ 27,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,27*
€ 26,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,01*
€ 26,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0603KRX7R9BB333
ab € 0,00489*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.