Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin 0603B472K500CT Keramik-Kondensator SMD 0603 4700pF 50V 10% 4000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D617302
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0603B472K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
0603B472K500CT
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
4700 pF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8000
4000
Frei Haus
ab € 0,00281*
€ 0,00489*
Lager 615
4000
€ 4,00*
ab € 0,0027*
€ 0,00495*
48 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,00275*
€ 0,00619*
100
€ 5,90*
ab € 0,00193*
€ 0,01227*
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,00495*
€ 0,00589
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00435*
€ 0,00518
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00423*
€ 0,00503
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,00419*
€ 0,00499
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0041*
€ 0,00488
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00356*
€ 0,00424
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00344*
€ 0,00409
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0032*
€ 0,00381
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0027*
€ 0,00321
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.