Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin 0402B821K500CT Keramik-Kondensator SMD 0402 820pF 50V 10% 10000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D612262
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0402B821K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
0402B821K500CT
Bauform:
0402
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
820 pF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
10000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00389*
€ 0,0057*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,80*
€ 28,38*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 28,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,38*
€ 33,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,81*
€ 33,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,68*
€ 31,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,44*
€ 25,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,56*
€ 24,47
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,38*
€ 20,68
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,03*
€ 20,27
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0402KRX7R9BB821
ab € 0,0036*
Ähnlich
Multicomp
MC0402B821K500CT
ab € 0,00174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.