Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin 0402B681K500CT Keramik-Kondensator SMD 0402 680pF 50V 10% 10000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D612192
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0402B681K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
0402B681K500CT
Bauform:
0402
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
680 pF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 5,90*
ab € 0,00085*
€ 0,00139*
Lager 615
10000
€ 4,00*
ab € 0,00142*
€ 0,00267*
1 Tag
10000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00265*
€ 0,00435*
500
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00267*
€ 0,00318
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00222*
€ 0,00264
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00207*
€ 0,00246
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00177*
€ 0,00211
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00172*
€ 0,00205
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00155*
€ 0,00184
pro Stück
ab 1250000000 Stück
€ 0,00142*
€ 0,00169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0402KRX7R9BB681
ab € 0,00274*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.