| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D609302 Herst.-Nr.: 66.2014-05022 EAN/GTIN: 4255674606300 |
| |
|
| | |
| Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Features: CAT II, CAT III Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 50 cm | Nennspannung: | 600 V | Typ: | SLK-4N-F25 | Nennstrom: | 32 A | Leitungs-Querschnitt: | 2.5 mm² | Messkategorie: | CAT II + CAT III | Herstellerfarbe: | Rot | Kontaktmaterial: | CuZn | Produkt-Art: | Messleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,20* | € 5,37* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,60* | € 5,38* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3,86* | € 5,76* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,00* | € 9,02* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,79* | € 11,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|