| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-86F2777 Herst.-Nr.: 66.2014-05022 EAN/GTIN: 4255674606300 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsmessleitung, 662014-05022, Stäubli Electrical Connectors Hochflexibel, mit PVC-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | 4 mm Lamellenstecker, gerade | Anschluss (2): | 4 mm Lamellenstecker, gerade | Bemessungsspannung: | 1000 V/600 V | Bemessungsstrom: | 32 A | Berührungssicher: | Ja | Farbe: | rot | Kabellänge: | 500 mm | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Leiterquerschnitt: | 2,5 mm² | Material: | PVC | Messkategorie: | CAT II, CAT III | Stapelbar: | Ja | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.038 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkabel banane 0,5 m rot, bananenstecker, bananenstecker rot, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Prüfleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,20* | € 5,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,89* | € 5,73* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,00* | € 7,16* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,73* | € 7,16* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,05* | € 9,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|