Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TMP 15112C AC/DC-Einbaunetzteil 1.25A 15W 12 V/DC 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D606272
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 15112C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Vergossenes Netzteilmodul für Chassismontage mit Schraubklemmen. Das Modul ist für AC- und DC-Betrieb geeignet.
Features:
Anzahl Ausgänge: 1 x
Ausgang 1: /



Leistung
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 90 - 264 V/AC, 120 - 370 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Lötpins
Abmessungen (L x B x H) 96 x 54 x 24 mm
Ultrakompakt und flach
AC- und DC-Eingang
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Höhe:
24 mm
Länge:
96 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
162 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
TMP 15112C
Temperaturbereich:
-25 - 60 °C
MTBF:
280000 h
Anschluss:
Lötpins
Ausgangsstrom (max.):
1.25 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Max. Temperatur:
60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Eingangsspannung:
90 - 264 V/AC, 120 - 370 V/DC
Produkt-Art:
AC/DC-Einbaunetzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 35,59*
€ 48,60*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,58*
€ 52,17*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 37,60*
€ 56,86*
1 Tag
64
pro Stück
€ 14,99*
ab € 37,03*
€ 57,11*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 154,98*
€ 189,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,81*
€ 225,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,24*
€ 224,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,32*
€ 213,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,36*
€ 201,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 164,26*
€ 195,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 154,98*
€ 184,43
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 30,996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMP-MK1
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.