Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzmodul, 12 VDC, 1.25 A, 15 W, TMP 15112C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzmodul, 12 VDC, 1.25 A, 15 W, TMP 15112C
Netzmodul, 12 VDC, 1.25 A, 15 W, TMP 15112C
Artikel-Nr.:
     4502-25K4934
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 15112C
EAN/GTIN:
     4099891286897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzmodule Typ Traco TMP. Schaltnetzteil als flaches, vergossenes Modul, mit Kurzschluss- und Überlastschutz Für Chassismontage Typ TMP 15.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 VDC
Ausgangsstrom:
1.25 A
Breite:
54 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC/120-370 VDC
Länge:
96 mm
Leistung:
15 W
Tiefe:
23.3 mm
Wirkungsgrad:
79 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.14355 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, platinen schaltnetzteil 12v, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Einbaunetzgerät, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Modul, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 35,59*
€ 48,60*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,58*
€ 52,17*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 37,60*
€ 56,86*
1 Tag
64
pro Stück
€ 14,99*
ab € 37,03*
€ 57,11*
pro Packung
Frei Haus
ab € 154,98*
€ 189,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMP-MK1
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.