Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 1.25A 15W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 1.25A 15W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt,
Artikel-Nr.:
     108EL-6641464
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 15112C
EAN/GTIN:
     5059039920600
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1.25A
Nennleistung = 15W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 96mm
Breite = 54mm
Tiefe = 23.3mm
Wirkungsgrad = 79%
Gewicht = 162g

TracoPower AC/DCDas integrierte 15-W-AC/DC-Schaltnetzteil der TracoPower TMP-Serie mit Einfachausgang hat einen Ausgangsstrom von 1250 mA bei 12 V dc. Er hat die universellen Eingangsspannungen von 85 V ac bis 264 V ac und 120 V dc bis 370 V dc. Das AC/DC-Netzteil verfügt über eine Chassismontage mit Terminal mit Schraubklemmenblockanschluss. Dieses Netzteil bietet eine kostengünstige Lösung. Hinweis: Hersteller-Teilenummern mit dem Suffix ″C″ kennzeichnen Chassismontagearten Die Modelle TMPM 042xx mit mehreren Ausgängen, TMP 1021x, TMP 1521x und TMP 3021x haben eine gemeinsame Masse. Andere Modelle mit Mehrfachausgang haben Ausgang 1 isoliert vom Ausgang 2/3 (potentialfrei) Optionale DIN-Schienen-Montageadapter für Chassismontagearten (gekennzeichnet durch ein ″C″-Suffix innerhalb der Hersteller-Teilenummer) separat erhältlich Verringerung um 3,5 % pro °C über 50 °C für ″TMP 10″-Modelle Verringerung um 2,5 % pro °C über 40 °C bei anderen Modellen MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C)Eigenschaften und VorteileUltrakompakte und flache Bauweise Vollständig gekapselt zum Schutz vor Verschmutzung und Staub Kurzschlussschutz Überlast- und Übertemperaturschutz Eingangs- und Ausgangstrennung beträgt 3 kV ac Der Wirkungsgrad beträgt 79 %AnwendungenKommerziell Industrielle GeräteZertifizierungenSchutzklasse II En 55022, Stufe B FCC Teil 15 Stufe B CB-anerkannte Komponente für Kanada und USA UL-Zulassung für Kanada und die USA
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1.25A
Nennleistung:
15W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
96mm
Breite:
54mm
Tiefe:
23.3mm
Wirkungsgrad:
79%
Gewicht:
162g
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, platinen schaltnetzteil 12v, 6641464, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TMP15112C, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 35,59*
€ 48,60*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,58*
€ 52,17*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 37,60*
€ 56,86*
1 Tag
64
pro Stück
€ 14,99*
ab € 37,03*
€ 57,11*
pro Packung
Frei Haus
ab € 154,98*
€ 189,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMP-MK1
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.