Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC871 Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital Datenlogger CAT III 1000 V, CAT IV 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D604962
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13948590
EAN/GTIN:
     4064161246604
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Das VC 871 aus der VC-800 Referenz-Serie bietet beeindruckende Funktionen und exklusiv einen Messadapter für Schutzkontankt Steckdosen. Zur Messung von Wirkleistung, Scheinleistung, Phasenverschiebung, Spannung, Strom und Frequenz von Steckdosen und angeschlossenen Verbrauchern.

TFT Display. Scharf. Individuell. Sensationell.
Ein winkelunabhängiges Farb-Display mit überragendem Kontrast, welches darüber hinaus auch noch individuell konfigurierbar ist. Je nach den Lichtverhältnissen kann die Darstellung sowohl positiv (dunkle Ziffern auf hellem Grund) als auch negativ (Night-Mode) erfolgen.

Präzise Messen und akkurat Anzeigen
Mit 60.000 Counts Ablesegenauigkeit und einer Mess Grundgenauigkeit von ± 0,08% ist dieses Hand Multimeter in der Oberklasse, welche üblicherweise Labor-Tischgeräten vorbehalten ist.

Bahnbrechende Magnettechnologie - beide Hände frei für Messspitzen
Ins Gehäuse eingearbeitet, sorgen extra starke Neodym-Magnete für einen sicheren Halt an der Schaltschranktür. Damit muss das Gerät beim Messen nicht mehr auf den Boden abgelegt werden. Für Messaufgaben am Bau kann eine der Messspitzen magnetisch am Multimeter fixiert werden. Spezielle Messspitzen mit eingearbeitem ferromagnetischem Material haften sicher und fest am Multimeter - jedoch nicht am Schaltschrank. Eine Messspitze zusammen mit dem Multimeter bildet eine Einheit in einer Hand und die andere Messspitze kann in der anderen Hand zum zweiten Messpunkt geführt werden.

Fantastisch flexible Messleitungen
Eine in zwei Schichten und Farben ausgeführte Silikon Ummantelung mit Verschleißindikator schafft einen Teil der Flexibilität. Der extrem feinstdrähtige Litzen Aufbau, der zur mechanischen Verstärkung mit hochflexibler und reißfester Kunststofffaser verseilt ist, erhöht die Flexibilität enorm. VOLTCRAFT bringt nun erstmals diese Technologie in die Multimeter Serienfertigung.

Aus der Entfernung ablesen
Das VC-871 kommuniziert über Bluetooth® LE 4.0 mit Android- oder iOS Geräten. Hierfür gibt es zahlreiche Einsatzzwecke: Im Motorraum messen und im Innenraum am Smartphone ablesen, oder im Schaltschrank messen und an der Maschine Tasten drücken, um gleichzeitig am Smartphone das Messergebnis ablesen zu können. Eine Sprachausgabe ist zuschaltbar. Außerdem kann das Multimeter über das Smartphone ferngesteuert werden, um z.B. in den Delta Modus zu wechseln.

Messdaten mitschreiben und abspeichern
Sämtliche Werte, je nach Messbereich, können mit Smartphone oder Tablet aufgezeichnet werden. Die Darstellung erfolgt sowohl als Diagramm als auch tabellarisch. Sämtliche Aufzeichnungen können gesichert und zu einem späteren Zeitpunkt exportiert oder per Mail verschickt werden. Bis zu drei VC-871 können gleichzeitig geloggt werden. Jede Kurve wird im Diagramm mit einer separaten Farbe dargestellt. So lassen sich zeitabhängige Änderungen eindeutig ablesen.

Mache es zu Deinem Gerät
Viele Funktionen sind individuell konfigurierbar. Abschaltautomatik nach 5, 10, 15 oder 30 Min. Oder immer an (ist für Datenlogger-Funktion interessant). Die Hintergrund-Beleuchtung für Taster und Drehschalter kann individuell eingestellt werden oder bleibt immer aus. Der Beep Sound beim Messbereichs-Wechsel kann An / Aus geschaltet oder in der Lautstärke reduziert werden.

Leistung direkt messen - bis 2500 Watt
Direkte Messung von Leistung und Phasenverschiebungswinkel in einer gesonderten Schalterstellung und mit Hilfe des beiliegenden Messadapters für Schutzkontankt Steckdosen. Angezeigt werden Wirkleistung, Scheinleistung, Spannung, Strom, Leistungsfaktor und
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Länge:
43 mm
Breite:
91 mm
Gewicht:
430
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
100 pF - 60 mF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 60 MHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 1 kHz
Besonderheiten:
Datenlogger
Grund-Genauigkeit ± %:
0.08 %
Anzeige (Counts):
60000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 µA
Kalibriert:
ISO
Messbereich Temperatur (max.):
1000 °C
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, multimeter catiii, VOLTCRAFT, VC871, VC 871, VC-871
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 246,48*
€ 306,04*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 252,85*
€ 306,05*
Frei Haus
ab € 280,34*
€ 332,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,60*
€ 347,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,74*
€ 343,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,98*
€ 320,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,24*
€ 307,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,48*
€ 293,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
442335
ab € 2,91*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 5,92*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8307450
ab € 8,97*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8327760
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.