Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-8327760 FF-10A-1038 Multimetersicherung (Ø x L) 10 mm x 38 mm 10 A 1000 V/DC Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1665552-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8327760
EAN/GTIN:
     4053199524365
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
voltcraft multimeter
multimeter
VOLTCRAFT VC-8327760 FF-10A-1038 Multimetersicherung (Ø x L) 10 mm x 38 mm 10 A 1000 V/DC Inhalt 1 St.

Multimeter-Sicherung FF-10A-1038

Nennstrom: 10 A
Nennspannung: 1000 V/DC

Die superflinken, qualitativ hochwertigen Sicherungen von Voltcraft bieten hohe Arbeitssicherheit und sind für zahlreiche Mulimeter verschiedenster Hersteller geeignet. Bitte beachten sie hierzu die Herstellerangaben ihres Multimeters. Die Lieferung erfolgt in einer umweltfreundlichen Verpackung.

Technische Daten:
Industrieware: Ja · Nennspannung: 1000 V/DC · Nennstrom: 10 A · Normen/Prüfzeichen: UL · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Schaltvermögen: 33000 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 38 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
VOLTCRAFT
Industrieware:
Ja
Typ (Hersteller-Typ):
FF-10A-1038
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
1000 V/DC
Schaltvermögen:
33000 A
Normen/Prüfzeichen:
UL
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Multimetersicherung
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-8327760, FF-10A-1038, G-Schmelzeinsatz, Glassicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,86*
€ 14,78*
Lager 102
1086
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,79*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,52*
€ 29,81*
€ 3,50*
ab € 25,31*
€ 34,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.