Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 5100002 H0 Analog Start Set: Diesellokomotive BR 212 mit Kranzug der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D602892
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     5100002
EAN/GTIN:
     9005033063344
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
Einsteigersets H0
diesellok h0
Analog Start Set: Diesellokomotive Baureihe 212 mit Kranzug der Deutschen Bundesbahn.
Lieferumfang:
Diesellokomotive BR 212
Kran mit Schutzwagen
Mannschaftswagen
Bahnübergang
Elektronischer Handregler
Steckernetzteil
ROCO LINE-Gleisoval (mit Bettung): 12x Gebogene Gleise R2, 3x Gerade Gleise G1, Gerades Gleis G½, Anschlussgleis (G½)
Anleitung
Weitere Informationen:
Motor:
5polig
Vorbereitet für:
Innenbeleuchtung
Bahngesellschaft:
DB AG
LüP / LüK:
496 mm
Herst.-Teilenr.:
5100002
Stromsystem:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Gesamt-Abm.:
1500 x 1000 mm
Epoche:
VI
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Güterzug
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Antrieb:
Auf 4 Achsen
Inneneinrichtung:
Ja
Gleis-System:
H0 RocoLine (mit Bettung)
Haftreifen:
Ja
Befahrbarer Mindestradius:
358 mm
Weitere Suchbegriffe: Roco
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 176,74*
€ 211,71*
Lager 615
Frei Haus
ab € 160,88*
€ 211,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,71*
€ 251,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,69*
€ 248,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,73*
€ 230,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.