Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 5100002 maßstabsgetreue modell Zugmodell Vormontiert HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco 5100002 maßstabsgetreue modell Zugmodell Vormontiert HO (1:87)
Roco 5100002 maßstabsgetreue modell Zugmodell Vormontiert HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-109187355
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     5100002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
Einsteigersets H0
diesellok h0
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der Fahrbahnstücke
17 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
496 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Bauart
Vormontiert
Maßstab
HO (1:87)
Ursprünglicher Modellname
Diesel locomotive class 212
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Anzahl Teile
22 Stück(e)
Richtungsfolgende Räder
Ja
Bewegliche Teile
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,93*
€ 252,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.