Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower AC/DC-Printnetzteil TML 20124C 24 V/DC 0.84A 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D600302
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 20124C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
AC/DC-Netzteilmodul im vergossenen Kunststoffgehäuse. Weitbereichs-Eingang für weltweiten Einsatz. Hoher Wirkungsgrad, geringes Rauschen und niedrige Restwelligkeit. Kurzschluss- und Überlastschutz. Funkentstörung gem. EN 55022, Klasse B und FCC, Level B. UL 94V-0. Sicherheit gemäß UL 1950, IEC/EN 60950.
Features:
Universal-Netzeingang 85-264 VAC, 47-440 Hz
Eingangsfilter nach EN 55022, Klasse B
Niedrige Restwelligkeit
Weltweite Sicherheitszulassungen
Betriebstemperaturbereich -25 bis +60 °C
Hinweise:
Derating >50 °C.
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Höhe:
28 mm
Breite:
55 mm
Betriebstemperatur:
-25 bis +60 °C
Anzahl Ausgänge:
1
Typ:
TML 20124C
Restwelligkeit:
Max 1.5 %
Netzregelung:
<Max/> ±0.3 %
Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsstrom (max.):
0.84 A
Eingangsspannung:
85 - 264 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Isol.Spg.:
3000 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Produkt-Art:
AC/DC-Printnetzteil
Ausgangsstrom 1:
840 mA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 50,253*
€ 59,693*
1
€ 8,95*
ab € 46,49*
€ 62,29*
1
Frei Haus
ab € 51,97*
€ 67,16*
2 Tage
19
1
€ 14,99*
ab € 41,12*
€ 72,65*
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 53,06*
€ 73,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 59,693*
€ 71,03467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,453*
€ 68,36907
pro Stück
ab 30 Stück
€ 56,873*
€ 67,67887
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,303*
€ 67,00057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,723*
€ 66,31037
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,253*
€ 59,80107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 596,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMPW 25-124-J
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.