Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Wandler, 90-264 VAC/100-375 VDC, 20 W, 1 Ausgang, 24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AC/DC-Wandler, 90-264 VAC/100-375 VDC, 20 W, 1 Ausgang, 24 VDC
AC/DC-Wandler, 90-264 VAC/100-375 VDC, 20 W, 1 Ausgang, 24 VDC
Artikel-Nr.:
     4502-25K4758
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 20124C
EAN/GTIN:
     4099891340452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzmodule Typ Traco TML. Schaltnetzteil als vergossenes Modul, mit Kurzschluss-, Überlastschutz und Eingangsfilter nach EN 55022 (Klasse B und FCC, Level B) Für Chassismontage Typ TML 20.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
840 mA
Bauform:
Chassismontage
Breite:
54.6 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC/100-375 VDC
Höhe:
27.6 mm
Isolationsspannung:
3 kV
Länge:
96 mm
Leistung:
20 W
Wirkungsgrad:
84 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.28 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, platinen schaltnetzteil 24v, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Gleichstromsteller, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Modul, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 50,253*
€ 59,693*
1
€ 8,95*
ab € 46,49*
€ 62,29*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 51,97*
€ 67,16*
1 Tag
19
1
€ 14,99*
ab € 41,12*
€ 72,65*
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 53,06*
€ 73,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMPW 25-124-J
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.