Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil, 20W, 24V, 840mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16965447
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 20124C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil, Typ=TML 20124C, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=840 mA, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=54.6 mm, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=27.6 mm, Isolationsspannung=3 kV, Länge=96 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=200000 h, Nennleistung=20 W, Welligkeit & Rauschen (%)=0.7 %, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Klemmenblock, Ausgangstyp=Fest, Gehäusetyp=Kunstharz Glasfaserverstärkter Kunststoff, Serien=TML Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
167 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 50,253*
€ 59,693*
1
€ 8,95*
ab € 46,49*
€ 62,29*
1
Frei Haus
ab € 51,97*
€ 67,16*
2 Tage
19
1
€ 14,99*
ab € 41,12*
€ 72,65*
Lager 115
7
1
Frei Haus
ab € 53,06*
€ 73,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMPW 25-124-J
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.