Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it rb-alucase+06 SBC-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi mit Befestigungsl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D578781
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     rb-alucase+06
EAN/GTIN:
     4250236816715
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
Diese hochwertige Aluminiumgehäuse ist ein hochwertiges, stabiles und sehr flexibel einsetzbares Gehäuse für Ihren Raspberry PI.
Es ist kompatibel zu den Modellen : Geeignet für: Raspberry Pi® B+, Raspberry Pi® 2 B, Raspberry Pi® 3 B, Raspberry Pi® 3 B+, Banana Pi BPI-M2 Berry
Sämtliche Anschlüsse sind zugänglich. Direkt unter dem Deckel befindet sich eine Aussparung um Kabel vom GPIO-Port nach Außen führen zu können.
Der besondere Clou ist die mitgelieferte Halterung (ebenfalls aus Aluminium).
Mit Jener können sie das Gerät an einer Wand, auf oder unter einem Tisch oder an Möbeln perfekt mittels Schrauben befestigen.

VESA 75 x 75 mm kompatibel
Dank der universellen VESA-Norm passt die Halterung nahezu für jeden Monitor mit VESA-Lochmuster. Nutzen Sie das Gehäuse auch für die meist kleineren Zweit-TV-Geräte. Achten Sie einfach auf die passende VESA-Norm.
Features:
hochwertiges Aluminium
inkl. Halterung zur Befestigung an Wänden, Tischen, Möbeln, etc.
Geeignet für: Raspberry Pi® B+, Raspberry Pi® 2 B, Raspberry Pi® 3 B, Raspberry Pi® 3 B+, Banana Pi BPI-M2 Berry
Montage hinter Monitoren mit VESA 75x75 mm möglich
Lieferumfang:
Gehäuse + Wandhalterung + Schrauben.
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Länge:
95 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
60 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
SBC-Gehäuse
Geeignet für:
Raspberry Pi® B+ + Raspberry Pi® 2 B + Raspberry Pi® 3 B + Raspberry Pi® 3 B+ + Banana Pi
Passend für:
Raspberry Pi
Besonderheiten:
mit Befestigungslaschen
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse, 04250236816715, Joy-it, raspberry
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,16*
€ 9,18*
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 9,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 9,88*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 11,19*
6 Tage
3
€ 1,00*
ab € 13,27*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.