Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT RB-ALUCASE+06 Zubehör für Entwicklungsplatinen Behausung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT RB-ALUCASE+06 Zubehör für Entwicklungsplatinen Behausung Schwarz
Joy-iT RB-ALUCASE+06 Zubehör für Entwicklungsplatinen Behausung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79022515
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-ALUCASE+06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
Dieses hochwertige Aluminiumgehäuse ist ein sehr stabiles und flexibel einsetzbares Gehäuse für ihren Raspberry PI. Dank der mitgelieferten Halterung, welche zusätzlich VESA75 geeignet ist, können Sie ihren Raspberry PI platzsparend am Fernseher oder Monitor, an einer Wand, auf oder unter einem Tisch oder auch an weiteren Gegenständen befestigen.

Sämtliche Anschlüsse des Raspberry PI sind direkt zugänglich. Falls erforderlich bietet unser Gehäuse Ihnen die Möglichkeit den GPIO-Port mit Hilfe von Kabeln nach Außen zu führen. Durch den 2-teiligen Aufbau des Gehäuses bietet sich die Möglichkeit, das Gehäuse ohne Demontage zu öffnen.

Die Lüftungslöcher auf der Ober- und Unterseite sorgen dafür, dass die Wärme problemlos abgeleitet wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
74 g
Merkmale
Produkttyp
Behausung
Kompatibilität
Raspberry Pi
Markenkompatibilität
Raspberry Pi
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.