Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 10198412 Messgerätekoffer (L x B) 190mm x 375mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D578541
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     10198412
EAN/GTIN:
     4014651984127
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
Robuster Hartschalenkoffer aus ABS-Material mit Schaumstoffeinlage, separatem Einlegeboden und Deckelfach für Zubehör und Kleinteile. Sicherer Transportschutz für hochwertige Prüf- und Messgeräte. Staub- und wasserdicht. Passend für BENNING IT 101/IT 105/IT 115/IT 130, BENNING PV 1-1/PV 2, BENNING ST 710/ST 725 und BENNING MM/CM/DUSPOL. Abmessungen Breite 375 mm, Tiefe 190 mm, Höhe 250 mm.
Features:
Bruchfestes ABS-Material
Hinweise:
Lieferung ohne Messzubehör.
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
375 mm
Gewicht:
1.1 kg
Typ:
10198412
Passend für Marke:
Benning
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Messgerätekoffer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,66*
€ 60,93*
€ 5,95*
ab € 47,01*
€ 60,93*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,51*
€ 64,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,29*
€ 65,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 51,43*
€ 66,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
050263
ab € 73,29*
Sonstiges
Benning
044061
ab € 60,21*
Sonstiges
Benning
050261
ab € 40,39*
Sonstiges
Benning
044084
ab € 45,48*
Sonstiges
Benning
044062
ab € 78,49*
Sonstiges
Benning
044063
ab € 107,24*
Sonstiges
Benning
044067
ab € 267,02*
Sonstiges
Benning
044680
ab € 302,64*
Sonstiges
Benning
044059
ab € 238,62*
Sonstiges
Benning
044678
ab € 66,89*
Sonstiges
Benning
044679
ab € 96,80*
Sonstiges
Benning
50262
ab € 49,55*
Sonstiges
Benning
044033
ab € 378,26*
Sonstiges
Benning
044105
ab € 567,20*
Sonstiges
Benning
044104
ab € 716,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.