Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Opta WiFi AFX00002 SPS-Kommunikationsmodul 12 V/DC, 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D548752
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     AFX00002
EAN/GTIN:
     7630049203457
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Arduino Opta ist eine sichere, einfach zu bedienende Mikro-SPS mit industriellen IoT-Funktionen. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Finder, einem führenden Hersteller von Geräten für die Industrie- und Gebäudeautomatisierung, ermöglicht es professionellen Anwendern, ihre Automatisierungsprojekte zu erweitern und dabei die Vorteile des offenen und weithin bekannten Arduino-Ökosystems zu nutzen. Dank seiner Rechenleistung ermöglicht der Arduino Opta eine breite Palette von Echtzeit-Steuerungs-, Überwachungs- und vorausschauenden Wartungsanwendungen.

Nutzen Sie die vielen verfügbaren Software-Bibliotheken für einen schnellen Einsatz Bibliotheken. Das integrierte Sicherheitselement gewährleistet Over-the-Air Firmware-Updates und Fernsteuerung über die Arduino Cloud oder Dienste von Drittanbietern.

Verwaltung von Förderbändern
Durch die Integration einer Wägezelle oder eines Bildverarbeitungssystems kann Arduino Opta den gesamten Warenfluss in der Produktion steuern. In einer automatisierten Abfüllanlage kann es zum Beispiel sicherstellen, dass sich in jedem Behälter die richtige Menge an Flüssigkeit befindet. Außerdem kann es überprüfen, ob jeder Karton die gewünschte Menge an Flaschen enthält.

Sammeln von Zeitinformationen für die automatische Etikettierung
Arduino Opta kann die Uhr über das Network Time Protocol (NTP) synchronisieren und automatisch mit den Druckern der Produktionslinie interagieren, um diese Informationen auf der Verpackung des Produkts zu erhalten.

Echtzeit-Überwachung in der Fertigung
Produktionsdaten können lokal über ein HMI oder sogar durch Verbindung mit dem Arduino Opta über Bluetooth® Low Energy visualisiert werden. Die Einfachheit von Arduino Cloud ermöglicht es, benutzerdefinierte Dashboards aus der Ferne anzuzeigen; dieses Produkt ist auch mit anderen wichtigen Cloud-Anbietern kompatibel.

Automatisierte Erkennung von Anomalien
Dank seiner Rechenleistung kann der Arduino Opta Algorithmen des maschinellen Lernens einsetzen, die in der Lage sind, zu erkennen, wenn ein Prozess in der Produktionslinie von seinem üblichen Verhalten abweicht.

Tank-Management
Der Arduino Opta ist in der Lage, Informationen von vielen angeschlossenen Sensoren zu sammeln, um den Schwellenwert des Tankinhalts zu bestimmen; er kann dann die Pumpen über Modbus TCP durch den Ethernet-Anschluss oder Modbus RTU durch die RS485-Klemmleiste ansteuern. Der Betrieb der Pumpen sowie der Ein- und Auslassschieber kann bei Erreichen von Schwellenwerten oder bei Bedarf ausgelöst werden, und der Gesamtstatus kann über die Cloud ständig überwacht werden.

Intelligente Steuerung von Rollläden
Durch die Interaktion mit dem Netzwerk kann Arduino Opta die Lebensqualität der Menschen durch die Steuerung von Haushalts- und Bürogeräten verbessern. Steuern Sie Rollläden, Sonnenschutz oder Bewässerungssysteme auf intelligente, konfigurierbare und anpassungsfähige Weise. Dank RTC und NTP kann Opta voreingestellte Szenarien konfigurieren und kalenderbasierte Ereignisse unter Berücksichtigung von Feiertagen und Winter-/Sommerzeitumstellungen sowie wöchentliche Routinen festlegen.

Energieüberwachung und -optimierung
Es ist jetzt einfach, Verbrauchsmuster zu analysieren und den Betrieb des Geräts zu planen, um Energieeinsparungen zu erzielen. Dank des leistungsstarken STM32H7-Mikrocontrollers und der Onboard-Konnektivität kann Arduino Opta maschinelle Lernalgorithmen nutzen und ermöglicht es dem Benutzer, den Energieverbrauch aus der Ferne zu überwachen.

Intelligente Bedienung des Sonnenschutzes
Arduino Opta kann den Betrieb von Sonnenschutzvorrichtungen automatisieren und
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
AFX00002
Typ:
Opta WiFi
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Betriebsspannung:
12 + 24 V/DC
Anzahl Eingänge max.:
8
Anzahl Relais Ausgänge max.:
4
Schnittstellen:
Ethernet + RS-485 + WiFi + Bluetooth® + USB-C®
Umgebungstemperatur:
-20 bis +55 °C
Produkt-Art:
SPS-Kommunikationsmodul
Weitere Suchbegriffe: Arduino, Opta WiFi, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 148,76*
€ 182,83*
Frei Haus
ab € 148,76*
€ 182,84*
2 Tage
102
Frei Haus
ab € 156,77*
€ 188,54*
€ 5,95*
ab € 165,28*
€ 196,24*
9 Tage
111
Frei Haus
ab € 208,01*
€ 248,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.