Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00533040 Telefonstecklampe 30V 1.20W Sockel T5.5 k Klar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D51696
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00533040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5
Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.
Features:
Klar
30 V
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1.20 W
Länge:
32 mm
Sockel:
T5.5 k
Nennspannung:
30 V
Durchmesser:
5.4 mm
Typ:
00533040
Nennstrom:
40 mA
Leistungsaufnahme:
1.2 W
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Herstellerfarbe:
Klar
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Telefonstecklampe
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen 30v, telefonlampen, telefonlampe t5,5k, Barthelme, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 2,51*
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 2,53*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,69*
€ 2,76*
1 Tag
138
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.