Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00533040 Telefonstecklampe 30 V 1.20 W Sockel T5.5 k Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-724818-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00533040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5
Barthelme 00533040 Telefonstecklampe 30 V 1.20 W Sockel T5.5 k Klar 1 St.

Telefonstecklampe

Klar
30 V

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Klar · Industrieware: Nein · Leistung: 1.20 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 30 V · Nennstrom: 40 mA · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 5.4 mm · Sockel: T5.5 k

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5.4 mm x 32 mm
Herstellerfarbe:
Klar
Produktabmessung, Ø:
5.4 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
40 mA
Marke:
Barthelme
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Klar
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
00533040
Nennstrom:
40 mA
Nennspannung:
30 V
Leistung:
1.20 W
Leistungsaufnahme (Details):
1.2 W
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
T5.5 k
Produkt-Art:
Telefonstecklampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen 30v, telefonlampen, telefonlampe t5,5k, Barthelme, 00533040, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 2,49*
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 2,51*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,69*
€ 2,74*
Lager 102
138
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.