Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 000823R0 Glimmlampe 230V 0.25W Drahtenden Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D51067
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     000823R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glimmlampe
glimmlampe rot
glimmlampe
Mit Vorwiderstand für den Betrieb an 230 V ohne Vorschaltgerät.
Features:
Rot
230 V
Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
0.25 W
Länge:
10 mm
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
3.80 mm
Lebensdauer:
15000 h
Typ:
000823R0
Nennstrom:
1.40 mA
Länge (Anschlussdrähte):
30 mm
Vorwiderstand:
100 kΩ
Sockel:
Drahtenden
Länge der Anschlussdrähte:
30 mm
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Glimmlampe
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Barthelme, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
185
7
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,74*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.