Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 000823R0 Glimmlampe 230 V 0.25 W Drahtenden Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-724980-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     000823R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glimmlampe
glimmlampe rot
glimmlampe
Barthelme 000823R0 Glimmlampe 230 V 0.25 W Drahtenden Rot 1 St.

Glimmlampe

Rot
230 V
Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden

Mit Vorwiderstand für den Betrieb an 230 V ohne Vorschaltgerät.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Industrieware: Nein · Lebensdauer: 15000 h · Leistung: 0.25 W · Leuchtfarben: Rot · Länge (Anschlussdrähte): 30 mm · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 1.40 mA · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 3.80 mm · Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden · Vorwiderstand: 100 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3.80 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
3.80 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
1.40 mA
Marke:
Barthelme
Industrieware:
Nein
Lebensdauer:
15000 h
Leuchtfarben:
Rot
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
Drahtenden
Typ (Hersteller-Typ):
000823R0
Nennstrom:
1.40 mA
Nennspannung:
230 V
Länge (Anschlussdrähte):
30 mm
Vorwiderstand:
100 kΩ
Leistung:
0.25 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Glimmlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 000823R0, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
185
7
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,75*
5
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.