Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Elektriker Schlitz-Schraubendreher 00687 Klingenbreite: 3mm Klingenlänge: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D46954
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00687
EAN/GTIN:
     4010995006877
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
204 mm
Material (Details):
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Griff-Abmessungen:
(L x Ø) 100 x 23 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 2380
Material-Eigenschaft:
gehärtet + matt verchromt
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich:
Elektriker
Klingen-Ø:
3 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
0.5 mm
Klingenbreite:
3 mm
Griff-Ø:
23 mm
Grifflänge:
104 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 3,85*
5 Tage
70
1
€ 5,49*
ab € 2,91*
€ 3,87*
2 Tage
52
1
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 4,00*
2 Tage
78
25
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,04*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.