Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC0603FR-07470RL RC0603FR-07470RL Dickschicht-Widerstand 470Ω SMD 0603 0.1W 1% 5000 St. T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D434912
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-07470RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RC0603FR-07470RL
Widerstand:
470 Ω
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, dickfilmwiderstand, Yageo, Wiederstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14000
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00303*
€ 0,00616*
5000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0164*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00114*
€ 0,01829*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,25*
€ 11,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,55*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.