Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW, 470Ohm, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213921
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-07470RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0603FR-07470RL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=470 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,011 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
14000
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00298*
€ 0,00619*
5000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0103*
€ 0,0164*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00112*
€ 0,01829*
1 Tag
101577
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0052*
€ 0,01946*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00619*
€ 0,00737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00495*
€ 0,00589
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00435*
€ 0,00518
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00298*
€ 0,00355
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 3,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,64*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.