Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0515466555 Sicherungssockel 1phasig Sicherungsgröße = D01 1polig 16A 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D398902
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0515466555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
Leuchtmittel E14
Sockel E14
sicherungssockel d01 16a
Sicherungsockel zum Einsatz von Neozed Schmelzsicherungen. Für den Verteilungseinbau (Hutschiene).
Features:
Mit Schnappbefestigung und Abdeckung
Einbaubreite: 27 mm
SICHER - vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt
Lieferumfang:
Sicherungssockel 1-polig Neozed, D01, E 14, 10-16 A
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
RoHS-konform:
Ja
Nennstrom:
16 A
Ausführung:
1phasig
Sicherungsgröße:
D01
Polzahl:
1polig
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Sicherungssockel
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e14, sicherungssockel d01, REV, Si-Sockel 1-pD01/E14 16A gr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,80*
€ 6,37*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,38*
€ 3,50*
ab € 19,08*
€ 27,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.