Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0515466555 Sicherungssockel 1phasig Sicherungsgröße = D01 1polig 16 A 230 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751619-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0515466555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
Leuchtmittel E14
Sockel E14
sicherungssockel d01 16a
REV 0515466555 Sicherungssockel 1phasig Sicherungsgröße = D01 1polig 16 A 230 V 1 St.

Sicherungssockel 1-polig Neozed, D01, E 14, 10-16 A

Mit Schnappbefestigung und Abdeckung
Einbaubreite: 27 mm
SICHER - vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt

Sicherungsockel zum Einsatz von Neozed Schmelzsicherungen. Für den Verteilungseinbau (Hutschiene).

Technische Daten:
Ausführung (Sicherungszubehör): 1phasig · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Sicherungsgröße: D01

Lieferumfang:
Sicherungssockel 1-polig Neozed, D01, E 14, 10-16 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausführung (Sicherungszubehör):
1phasig
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
REV
Sicherungsgröße:
D01
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungssockel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e14, sicherungssockel d01, REV, 0515466555, Si-Sockel 1-p.D01/E14 16A gr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 6,38*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 6,40*
€ 3,50*
ab € 19,10*
€ 27,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.